曜日別特売

マルチアングルボール付六角レンチ

マルチアングルボール付六角レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。

先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
適合セットスクリュー
適合キャップスクリュー
ハンドル長さ(mm)
キー長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615264932222.L1.51.5M3M1.6-28041
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
615265092222.L22M4M2.59052
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
615265182222.L2.52.5M5M311065
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
615265272222.L33M6M412587
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
615265362222.L44M8M5150916
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
615265452222.L55M10M61651129
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
615265542222.L66M12-14M81851347
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
615265632222.L88M16M102001691
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
615265792222.L1010M18-20M1222018157
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
615265882222.L1.5LG1.5M3M1.6-28041
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
615265972222.L2GR2M4M2.59052
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
615266062222.L2.5YG2.5M5M311065
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
615266152222.L3SY3M6M412587
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
615266242222.L4YE4M8M5150916
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
615266332222.L5OR5M10M61651129
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
615266492222.L6RE6M12-14M81851347
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
615266582222.L8PU8M16M102001692
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
615266672222.L10BL10M18-20M1222018158
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61526649
2023-09-28
用途: バイクのメンテ

狭い場所にある六角ネジを回すには、必需品といってよい。
ボールポイントほどの自由度は無いが、障害物を避けるには十分で、本締めできるのが良い。

対象商品 : 61526554
2023-09-08
用途: 計測器械等のメンテナンス
和建技術株式会社

なんといってもL字部分が短いのがいい、狭いところで重宝する。
L字の短い方も少し角度が変えられるので、狭いところでの作業
でとても重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする