無反動銅ハンマー

無反動銅ハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。
ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。

材質(頭)内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径(Φmm)
全長(mm)
ジョイントサイズ
ヘッド長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61526685306.24CU242902(柄とヘッドセンター)81354
11,930
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
61526694306.32CU323254(柄とヘッドセンター)106765
14,920
13,980
15,378(税込)
当日出荷
61526703306.40CU403806(柄とヘッドセンター)1211370
19,160
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする