曜日別特売

ESD精密六角ドライバー

ESD精密六角ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。

商品構成単品内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615273948123.0.71-40ESD六角0.71mm
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
615274038123.0.89-40ESD六角0.89mm
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
615274198123.1.27-50ESD六角1.27mm
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
615274288123.1.5-65ESD六角1.5mm
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
615274378123.2-80ESD六角2mm
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
615274468123.2.5-90ESD六角2.5mm
1,750
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
615274558123.3-100ESD六角3mm
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする