曜日別特売

スイスグリップ・ナットドライバー根元六角

スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615278938200.S8-120ESDソケット(ボックス)8mm120230101
5,770
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
615279098200.S10-160ESDソケット(ボックス)10mm160270133
7,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
615278578200.S8-120ソケット(ボックス)8mm120230101
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
615278578200.S8-120191642068200.S8-1208200.S8-120 スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19164206スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする