曜日別特売

栓抜き

栓抜き - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
幅(mm)16.54全長(mm)70.22質量(g)14本体厚さ(mm)4.5口幅(mm)14.58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615281469001
オープン
1,998
値下げ
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする