曜日別特売

モバイルチャージャーワイヤレス対応

モバイルチャージャーワイヤレス対応 - オーム電機モバイルチャージャーワイヤレス対応 - オーム電機モバイルチャージャーワイヤレス対応 - オーム電機モバイルチャージャーワイヤレス対応 - オーム電機

スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー
卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY
USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載
ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで)
重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品
吸盤付で移動中でも安定して充電できる
ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心
電池残量4段階表示

付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く)準拠規格PSE適合品充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時)内蔵電池DC3.7V/5000mAh充電可能回数約500使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)USBポート数2供給電圧(V)5/1A内容量1個
注意
※電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61564659SMP-JV41K3000mAh150ホワイトDC5/2.4A(USB Type-C/USB Type-A)DC5/2.1A(USB Type-C/USB microB)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
61564643SMP-JV41W3000mAh150ホワイトDC5/2.4A(USB Type-C/USB Type-A)DC5/2.1A(USB Type-C/USB microB)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61564643SMP-JV41W57128271SMP-JV651SMP-JV41W MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電 オーム電機 57128271MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電オーム電機1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする