LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要)

LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) - オーム電機LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) - オーム電機LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) - オーム電機LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) - オーム電機LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) - オーム電機LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) - オーム電機
(1件のレビュー)

キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に

電球の種類LED光色昼光色定格電圧(V)AC100/50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110付属品固定用ネジ×2本タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用内容量1個
注意
※電気工事が必要なタイプです。
※ 器具の取付け、取外しは必ず工事店・電器店に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
※ LEDは交換できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
質量(g)
長さ(cm)
定格消費電力(W)
入力電流(A)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61564704LT-NLET10D-HK110022063100.17634×45×30(本体のみ)
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
61564713LT-NLET20D-HK220026090200.34900×45×30(本体のみ)
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61564704
2022-04-08
用途: 壁面の照明

スリムで場所を取らず、軽くて明るいのは申し分ない。
本体を壁面につけた器具にカチッとはめ込むだけだが長さが5㎝ある取り付け器具を左右
2か所完全に一直線に乗せないと本体にはまらない。  次回からは線を引いておけばよいのだが、初めての取り付けで5㎝の長さ二か所を一致させるのはかなり難度がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする