バスケット

バスケット - トミー精工

オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。

用途滅菌材質ステンレス形状丸型内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
適合機種
仕様1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61402243ACA-310TP311Φ300SX-300/LSX-300-
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402268ACA-325TP491Φ300ES-315/LBS-325/SX-500/LSX-500/BSX-500※2016年6月以前に製造されたES-315/LBS-325へご使用する場合は、別売りの内カゴの交換が必要です。トミー精工までお問い合わせください。
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402286ACA-710TP527Φ345SX-700/LSX-700-
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402304ACA-1000TP456Φ415FLS-1000-
62,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする