曜日別特売

レーザー距離計

レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

カメラ機能搭載。ディスプレイに表示した画像を記録用に保存、PCへ転送できます。
測定結果だけでなく、測定画像も記録資料として保存可能、PCへはUSBケーブル経由で転送可能です。
2.8インチ大型液晶画面採用。斜めからでも測定数値がハッキリ見えます。
屋外測定にも便利な、8倍ズームファインダー採用。測定ポイントを正確に位置決めでき、4段階で調整可能です。
専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。
測定モード(距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定)
シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス(距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。)
壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。
等間隔測定モード(等間隔で柱を立てたりするときに便利です。)
最小最大寸法の測定モード(連続測定中の最小最大距離を記憶し表示)
タイマー測定モード1~60秒(本体を安定させ正確な測定が可能です。)
測定基準点(本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部、ストッパー後方端部)

用途屋外屋内での距離測定等、傾斜測定。測定範囲距離測定0.08~120m、傾斜測定0~360°質量(g)210使用温度範囲(℃)-10~45電源(V)DC3.6(充電式内蔵リチウムイオンバッテリー)出力1mW以下(クラス2)測定精度距離測定±1.5、傾斜測定±0.2°測定回数最高約25000(1充電で)光源レーザーダイオード波長(nm)635メモリー50件測定単位距離測定0.5mm、傾斜測定0.1°防塵防水性能IP54充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)保管温度範囲(℃)-20~+70データ転送Bluetooth4.2内容量1台
関連資料:(1.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61564975GLM120C
55,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GLM120C カメラ機能搭載 レーザー距離計
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61564975
2022-08-21
用途: 敷地面積測定、既存建築物測定
株式会社ジャストマッチ不動産業

まだ購入したばかりで実践を積んでいませんが測量士を持つ経験より、検便で補助者なしで計測できることやデータ通信できることが魅力で購入しました。現在YouTube等を参考にトレーニング中!

対象商品 : 61564975
2022-02-21
用途: 現場積算
株式会社サンエーテクノ

とても便利で使いやすかった。
SDカードが使えるようになるともっといい。

対象商品 : 61564975
2021-06-30
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

カメラ機能やPCへの保存が簡単で使いやすいです。
近い距離が表示されれば、良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする