セーブインダストリー
刈払い作業用フェースプロテクター
クリアシールドとメッシュシールドが簡単に取り替えられます。
シールド板を上下に移動することができます。
頭のサイズに合わせて、調節できます。
用途
作業用フェイスプロテクターとして
材質
PP、ナイロン、PC、スチール製24金メッシュ
形状
防災面
寸法(mm)
(本体)500~610、(シールド)190
色
イエロー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61565307
SV-6063
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください