曜日別特売

英語で合体!へんてこアニマルカードゲーム

英語で合体!へんてこアニマルカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]英語で合体!へんてこアニマルカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]英語で合体!へんてこアニマルカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]英語で合体!へんてこアニマルカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

間違えちゃっても面白いへんてこ合体が盛りだくさん
楽しく英単語を学べるカードゲームです。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。まえカードとうしろカードの英語を合わせて単語をつくり、裏返したときにその単語に合ったイラストになったらカードをもらえます。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:カード×54

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容カード54枚材質包装形態化粧箱カードサイズ(mm)56×86適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615667597421
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 子供の遊び

神経衰弱のようにとっていくゲームですが裏面に英単語が書いてありつづりを知っていると間違いようがないのでものすごく対象が限られてしまいます。小学校2,3年生程度で且つ英単語を全く知らない人までと思います。兄弟でやることができませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする