曜日別特売

あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付

あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

だれが一番早く同じポーズを取れるかな?
かわいい猫のキャラクターとおもしろいポーズが盛りだくさんの楽しいかるたです。読み札でポーズが読み上げられて、一番最初にそのポーズをした人が取り札をもらえます。体の部位の名前を覚えたり、軽い室内運動をしたりするのにも良いゲームです。読み上げのアプリ(スマホ・PC対応)を使うと、音声が流れます。ボタンを押すだけの簡単操作です。ランダム読み上げ、残りの枚数表示、読み上げ速度変更機能などもついています。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:取り札×46、読み札×46、予備×6(取り札・読み札各3)

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容読み札46枚、取り札46枚、予備3枚材質包装形態ブリスターケースカードサイズ(mm)56×86適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615667687428
オープン
482
530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61566768
2022-12-23
用途: レクレーション&プレゼント
サービス業

体を使うことで楽しくなり、みんなが笑顔になります。

対象商品 : 61566768
2021-03-25
用途: 遊び
その他業種

買うときに読み上げアプリがいいと思ったのですが、低い声でとても聞き取りにくい!それから、いろいろな声?というのが、全然いろいろじゃない。なぜ女性の声にしてくれなかったのかな?という感じです。せっかくのアプリなのに…。アプリいらないからもう少し安くして欲しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする