アーテック[学校教材・教育玩具]
三脚 TP-01
軽くて丈夫なアルミ製!収納袋付き。
付属品
収納袋
寸法(mm)
収納時:65×65×580、最大地上高:1550、最低地上高:700
質量(g)
約715
耐荷重(kg)
約2
アズワン品番
64-8310-94
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61566935
51416
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください