曜日別特売

スマートサンダーSD7

スマートサンダーSD7 - 日本研紙スマートサンダーSD7 - 日本研紙スマートサンダーSD7 - 日本研紙スマートサンダーSD7 - 日本研紙スマートサンダーSD7 - 日本研紙スマートサンダーSD7 - 日本研紙スマートサンダーSD7 - 日本研紙

オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。

用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25内容量1台
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61567048SD7
52,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする