曜日別特売

絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900

絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 - ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 - ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 - ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 - ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 - ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 - ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 - ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 - ANEX

絶縁耐電圧試験済。
狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。
プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。
作業現場で際立つミリタリーカラー。
日本製。
+1x75は軸径5mm。

用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65506438MA7900+1x75プラスNo.175
オープン
639
703(税込)
当日出荷
61567118MA7900+2x100プラスNo.2100
オープン
669
736(税込)
当日出荷
61567127MA7900+2x150プラスNo.2150
オープン
699
769(税込)
当日出荷
61567136MA7900+3x150プラスNo.3150
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
61567145MA7900-6x100マイナス6×0.9mm100
オープン
669
736(税込)
当日出荷
61567154MA7900-6x150マイナス6×0.9mm150
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする