PALL(ポール)
フィルターハウジング Aシリーズ
液体/気体用ハウジングです。
コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン)
10インチカートリッジ1本装着
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-5239-51
64-5239-52
64-5239-53
64-5239-54
64-5239-55
64-5239-56
64-5239-57
64-5239-58
64-5239-59
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
材質
継手
設計圧力(MPa)
設計温度(℃)
長さ(inch)
ベント
接続口径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61568999
A01AK-1G716H4-C
64-5239-51
316LSST
Rc1
0.97
40
10
-
-
¥
335,290
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569008
A01AK-2G716H4-C
64-5239-52
316LSST
Rc1
0.97
40
20
-
-
¥
545,970
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569017
A01AK-3G716H4-C
64-5239-53
316LSST
Rc1
0.97
40
30
-
-
¥
480,470
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569026
A01EK1G715H4
64-5239-54
316LSST
1Sフェルール
0.69
140
-
G1/4
-
¥
403,910
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569035
A01EK1G715H4V1S
64-5239-55
316LSST
1Sフェルール
0.69
140
-
1Sフェルール
-
¥
521,950
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569044
A01EK-3G715H4
64-5239-56
316LSST
1Sフェルール
0.69
140
-
G1/4
-
¥
461,270
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569053
A01EK-1G723H4
64-5239-57
316LSST
1.5Sフェルール
0.69
140
-
G1/4
-
¥
456,620
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569069
A01MK-1G723H4
64-5239-58
316LSST
1.5Sフェルール
0.69
140
-
-
G1/4
¥
389,570
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569078
A04HS-1G731H4-BE
64-5239-59
304SST
2Sフェルール
0.69
80
-
Rc1/2
Rc1/4
¥
2,665,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000