曜日別特売

フィルターハウジング Mシリーズ

フィルターハウジング Mシリーズ - PALL(ポール)フィルターハウジング Mシリーズ - PALL(ポール)フィルターハウジング Mシリーズ - PALL(ポール)

スチーム用ハウジングです。

材質304SST設計圧力(MPa)0.5設計温度(℃)170内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カートリッジは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61569096M01DS-1G16H5-STM64-5239-61Rc1
174,050
169,800
186,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569105M01DS-2G16H5-STM64-5239-62Rc1
242,660
239,800
263,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569114M03HS-1GF33H5-STM64-5239-6350A JIS10K-FF
613,030
609,800
670,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61569123M05HS-1GF49H5-STM64-5239-6480A JIS10K-FF
1,007,240
999,800
1,099,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする