ハヤツリ A12963

ハヤツリ A12963 - アカギハヤツリ A12963 - アカギ

配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。
六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。
ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。

用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。内容量1個
関連資料:承認図(0.1MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
締付ボルト
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61567163A12963-0017151/221.7M6(吊りバンド)1.8
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
61567179A12963-0021203/427.2M6(吊りバンド)1.8
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
61567188A12963-003625134M6(吊りバンド)1.8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
61567197A12963-0055321 1/442.7M6(吊りバンド)1.8
オープン
369
406(税込)
当日出荷
61567206A12963-0060401 1/248.6M6(吊りバンド)1.8
オープン
219
241(税込)
当日出荷
61567215A12963-007450260.5M8(吊りバンド)1.8
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
61567224A12963-0089652 1/276.3M8(吊りバンド)2.3
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
61567233A12963-009380389.1M8(吊りバンド)2.3
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
61567249A12963-01061004114.3M8(吊りバンド)2.3
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハヤツリ 使用効率説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする