曜日別特売

フルカラー新金属プレート2型 カバープレート

フルカラー新金属プレート2型 カバープレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 カバープレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 カバープレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 カバープレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 カバープレート - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863472WN659191連120×70×6.5
760
719
791(税込)
当日出荷
41049802WN6592K2連120×116×6.5
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41049811WN6593K3連120×162×6.5
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41050186WN6594K4連120×208×6.5
4,540
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41050195WN6595K5連120×254×6.5
6,810
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68863472
2022-02-22
用途: 中古住宅の改修

60年前の家に使われている古い金属製プレートに合うものを探していました。プラスチック製だと雰囲気が合わずに困っていましたが、この製品はピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする