曜日別特売

フルカラー新金属プレート コンセントプレート

フルカラー新金属プレート コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
プレートコンセントプレート内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(縦×横)(mm)
材質
表面処理
穴寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41050204WN7521角型-新金属--
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
08729411WN9513-120×70耐食アルミニウム合金フルコート加工35.5
570
559
615(税込)
当日出荷
08729427WN9514-120×70耐食アルミニウム合金フルコート加工41.5
570
559
615(税込)
当日出荷
35183985WN9515-120×116耐食アルミニウム合金フルコート加工58.8
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41049924WN9516-120×116耐食アルミニウム合金フルコート加工71.5
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41049933WN9523-120×116耐食アルミニウム合金フルコート加工35.5(2連)
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41049942WN9533-120×162耐食アルミニウム合金フルコート加工35.5(3連)
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
41049915WN8850K2連接穴プレート120×116耐食アルミニウム合金フルコート加工-
1,130
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08729411
2017-03-27
用途: 工場の200Vのコンセント
製造業

コンセントを交換する際、一緒に交換しました。
今迄のプラスチック製より全然体裁もいい!

1が参考にしています
対象商品 : 08729411
2015-07-31
用途: 電気設備の取替

必要数を単品購入出来るので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする