パイプハクソー 250mm

パイプハクソー 250mm - TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mm - TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mm - TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mm - TAKAGI(高儀)
(3件のレビュー)

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に

材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615711961010600
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 金属切断
製造業

値段の割にしっかりした造りで、特に不具合なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 61571196
2023-07-17
用途: 使わないアナログアンテナの解体
製造業

屋根からアナログアンテナを排除する為、そのままでは階下に下ろせないので、屋根上で解体しなければならず、こちらを購入。切れ味が不安だったが地道にやれば太めのスチール製アンテナパイプを切断出来た。
このノコギリが無ければ、四苦八苦した事だろうと思う。

対象商品 : 61571196
2021-06-11
用途: 古い温室の解体

古い温室を解体するのに使う。非常に軽く機動性があるので助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする