曜日別特売

ストレートケーブルロック(セキュリティスロット対応)

ストレートケーブルロック(セキュリティスロット対応) - Palmy Sports

セキュリティスロットをヒントにした自転車用フリーループロック
ケーブルを自由にスライドするパーツに設けたスロットに、ダイヤル錠先端の連結金具を差し込むことで施錠
ケーブル先端の輪とコンパクトなダイヤル錠の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様
前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル
ダイヤル錠は3桁のお好みの暗証番号にセットできるナンバーセット機能付き
まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き
ノートパソコンなどにみられるセキュリティスロットにも装着可能(スロットサイズ:7×3mm)

付属品バンド2本ブラック質量(g)135(バンド2本含む)ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長(mm)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61571223PS-307
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする