曜日別特売

コンパクトヘッドストレートケーブルロック

コンパクトヘッドストレートケーブルロック - Palmy Sports

チューブラーキーを採用したコンパクトヘッドシリンダーの自転車用フリーループロック
ケーブルを自由にスライドするジョイントポットに、シリンダー先端をジョイントすることで施錠
ケーブル先端の輪とコンパクトな錠前の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様
前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル
まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き
不正開錠されにくいチューブラーキー3本付属

付属品バンド2本ブラック質量(g)175(キー除く)ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長(mm)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61571239PS-536
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする