カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング - RIDEA

リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー

適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61571659RD1-C66C-Cカーボン(ロゴ:ホワイト)
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61571668RD1-C66C-Cカーボン(ロゴ:レッド)
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61571677RD1-C66C-Cカーボン(ロゴ:ブラック)
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする