OGK技研
チューブパイプフロントバスケット
パイプ構造にしたことで同容量の金属バスケットと比べ半分の重量のフロントバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
付属品
取付金具
材質
樹脂
幅(mm)
410
高さ(mm)
360
質量(g)
1000
奥行(mm)
255
容量(L)
約23
耐荷重(kg)
5
底部寸法(幅×奥行)(mm)
300×230
内容量
1個
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61572614
FB-065
グレー
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572623
FB-065
こげ茶
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572639
FB-065
ブラック
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください