曜日別特売

フロントバスケット

フロントバスケット - OGK技研

お手頃価格で使いやすいポピュラーなフロントバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計

付属品取付金具材質樹脂幅(mm)360高さ(mm)260質量(g)680奥行(mm)300容量(L)約17耐荷重(kg)5底部寸法(幅×奥行)(mm)260×160内容量1個
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61572657FB-067こげ茶
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572666FB-067ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
61572648FB-067Kグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする