ハニカム(ヘッドレスト付ファーストリヤチャイルドシート)

ハニカム(ヘッドレスト付ファーストリヤチャイルドシート) - OGK技研

お子様の体型にピッタリな設計と安全機能を実現したリヤチャイルドシート
年齢制限に幅を持たせた従来のチャイルドシートと異なり、座高、肩幅など1歳から3歳未満の身体寸法に基づき1歳児の体型に合わせたサイズ設計
サイドまでしっかり身体を包み込む本体形状と全面を覆ったステップ形状で、身体の投げ出しの防止、転倒、サイドからの衝突、障害物などからお子様の身体を保護
EVAクッション付きガードは前面に倒れる可動式でお子様の乗せ降ろしが簡単でありながら子供の手が届きにくい位置にロック操作部があるため誤作動も安心
EVA素材は汚れや水に濡れても拭くだけで簡単に手入れが可能
背面とステップ前面にハニカム型のパンチングを採用することで、デザイン、通気性を確保し閉塞感を軽減
小さな子供の身体をしっかりホールドする安心の5点式ベルトを採用
ヘッドレスト上下可動式
製品安全基準(SG)取得
別売の日除けカバー(UV-012R)とレインカバー(RCR-003)が取り付け可能

質量(kg)約5ハニカムブラック適応身長(cm)89以下適合車種22~27型のうしろキャリアを使用したシティ車(婦人車、軽快車)適応体重(kg)22以下(クラス27キャリア使用時)、20以下(クラス25キャリア使用時)適合年齢(歳)1(12ヶ月)以上、3(36ヶ月)以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61572736RBC-016DX
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする