曜日別特売

NB-03

NB-03 - OGK KABUTO

ファッション性を意識したデザインに遮光、防塵機能を盛り込んだ「ライフスタイル × スポーツ」オーバルレンズモデル
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計
軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル
鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用
ハイカーブ度付き対応モデル

付属品Kabutoサングラスバッグ1レンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:4カーブ可視光線透過率(%)30材質(レンズ)ポリカーボネイト紫外線透過率(%)0.1以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61572998-アッシュグリーンアンバーフラッシュ
5,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
61573007-アッシュネイビーアンバーフラッシュ
5,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
60057877-ブラックスモークフラッシュ
5,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
61573016-ブラックスモークフラッシュ
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61573016-60057877-画像準備中NB-03OGK KABUTO1個
4,898
税込5,388
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする