AERO-R1CVTR エアロ・R1CVTR

AERO-R1CVTR エアロ・R1CVTR - OGK KABUTO

AERO-R1CVのトライアスロンに特化したマグネットバックルモデル
シーンに合わせて取り外し可能なオーバーシェルは軽量なポリカーボネイト製で、フロントベンチホールの設置により暑い季節での通気性も考慮
オーバーシェルを取り付けた状態でもシールドの取り付けが可能
左右のバックルを近づけるだけで素早く確実な着脱が可能
オートバイレース用のヘルメットにも採用されている画期的な空力機能「ウェイクスタビライザー(特許取得)」により、ショートテールながらロングテールと同等の空気抵抗を実現
マグネットによる取り付け方法で着脱も簡単な「専用シールド(AR-3)」
専用シールドは干渉度合いを微調整できるフロントスペーサーも付属(※メガネの形状によってはご使用になれない場合があります。)し、別売のARS-3に交換することが可能
”吹き抜ける風”を実現したエアルートにより、エアロダイナミクスを妨げることなくヘルメット内部の熱気を効率的に排出し、涼しさと空力性能を高次元で両立
瞬間消臭繊維「MOFF」製でいつでも爽やかな装着感の極薄あご紐を採用
通気性重視の方に最適な「ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)」を標準装備し、虫などの侵入を防ぐ「A.I.ネット」を同梱
上下3段階調節が可能な「XF-7アジャスター」を採用、軽量かつ細やかな調整力で定評のXFアジャスターシリーズ
アイウェアをしっかりキープできる「アイウェアストッパー」構造を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」

付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)、AR-3シールド内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61573524-パールホワイトXS/S20554~56
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573549-パールホワイトL/XL24559~62
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573558-マットブラックXS/S20554~56
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573567-マットブラックS/M21555~58
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573576-マットブラックL/XL24559~62
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573585-G-1マットブラックXS/S20554~56
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573603-G-1マットブラックL/XL24559~62
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573619-G-1レッドXS/S20554~56
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573628-G-1レッドS/M21555~58
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573637-G-1レッドL/XL24559~62
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573646-G-1マットブルーXS/S20554~56
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573655-G-1マットブルーS/M21555~58
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573664-G-1マットブルーL/XL24559~62
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573673-G-1グリーンXS/S20554~56
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573689-G-1グリーンS/M21555~58
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573698-G-1グリーンL/XL24559~62
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573707-G-1イエローXS/S20554~56
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573716-G-1イエローS/M21555~58
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573725-G-1イエローL/XL24559~62
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573734-G-1オレンジXS/S20554~56
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573743-G-1オレンジS/M21555~58
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573759-G-1オレンジL/XL24559~62
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61573533-パールホワイトS/M21555~58
24,000
取扱い終了
返品不可
61573594-G-1マットブラックS/M21555~58
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする