GRK
ハブダイナモ付アルミ前ホイール
シマノ製ハブダイナモ(軸長:150mm)※J2端子
アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm)
ダブルウォール(2層)構造
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
材質
リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色
ブラック
サイズ
H/E 20インチ
軸長(mm)
150
規格
H/E
適合タイヤサイズ
20(406)×1.50~2.00まで
前後区分
前輪
内容量
1組
注意
※タイヤ・チューブなし
※ライトは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61574188
FW-HD20AL
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください