曜日別特売

内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用 20インチ

内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用 20インチ - GRK

シマノ製内装3段ハブ
ローラーブレーキ仕様
アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm)
ダブルウォール(2層)構造
英/米バルブ仕様
スポーク#12(ステンレス)

材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレスブラックサイズH/E 20インチ規格H/E適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで前後区分後輪内容量1組
注意
※タイヤ・チューブなし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61574197RW-3S20AL-R181.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61574206RW-3S20AL-R191191.8
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする