GRK
内装3Sステンレス後ホイール ローラーブレーキ用(タ・チ付) 27インチ
シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hステンレスリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き
材質
リム:ステンレス、スポーク:ステンレス
色
ステンレス
サイズ
27インチ
軸長(mm)
181.8
規格
W/O
適合タイヤサイズ
27×1 3/8 W/O
前後区分
後輪
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61574249
RW-3S27ST-R
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください