曜日別特売

ORB RECHARGEABLE

ORB RECHARGEABLE - CATEYE

操作性の良いレンズ一体式スイッチの充電式フロント用セーフティライト
リチウムイオン充電池を内蔵し、付属のMicro USBケーブルで簡単充電
アルミ切削ボディのシンプルで軽量、コンパクトなデザイン
レンズを押すだけの簡単スイッチ操作
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取り付け
取り外した際もブラケットが自転車に残らずスッキリ
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保

用途フロント用付属品ラバーバンド+フック、Micro USBケーブル寸法(mm)27×27×27ブラック質量(g)25(充電池含む)使用電池リチウムイオンポリマー充電池(3.7V70mAh)充電時間(時間)約3.5(USB2.0 500mAh)取付径(Φmm)22~32使用時間(時間)約3(点灯)、約6.5(ラピッド点滅)、約6.5(スロー点滅)内容量1個
注意
※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。あくまでも補助灯としての使用に限定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61574285SL-LD160RC-F
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする