曜日別特売

オイルレスガススプリング(150N)

オイルレスガススプリング(150N) - ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(150N) - ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(150N) - ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(150N) - ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(150N) - ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(150N) - ジョー・プリンス竹下
(2件のレビュー)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]内容量1本
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61574617L-429N-150
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: グライダーのトレイラーの前蓋の支え用ガススプリングの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

元々のガススプリングは1本でしたが、本製品1本では反力が不足で2本並列で使いました。エンド金具付きでそのまま利用出来ました。ロッドエンドの締め付けのためにシャフトに2面幅かローレット加工が少しされているとさらに良いと思います。

2022-09-25
用途: ゴミストッカーの蓋
その他業種

ゴミストッカーな蓋の開閉に利用していますが、作りがしっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする