オイルレスガススプリング(120N)
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
内容量1本
関連資料:
ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です