細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。



本品の購入前には同種商品を持っていませんでした。
かさばる・高価・製品長が長すぎ、の理由です。
本品は、軽量・廉価・程よい長さ、で気に入りました。
先端の穴が少し小さいのでビニールひもが遠しにくいデメリットは
ありましたが、楽に作業できました。
一か所タイトな管があり引っ掛かりがありましたが自分の使い方が悪いだけで商品に問題無し。
ケース付を購入したが本当に楽に作業できますね。
ケチってケース無しを購入するのは損をしますよ。
お勧め商品です!!
使用前は3.5mmという太さがどの程度扱い易いか分からず、更に太い物を選択するか迷いましたが、結果的に今回の用途には十分で使い易いと感じました。 フレキ管内への挿入も容易で、曲がった部分も何の問題も無く通すことが出来ました。 又、ブルーのケースもとても便利で、管内に挿入する時はワイヤーを順次送り出して行き、戻す時は収めながら作業を行うことで狭い場所でもワイヤーが煩雑に広がること無くスマートに処理出来ました。
要望としては、ワイヤーの先端と電線を接続する際、何か簡単に繋げられる様なアタッチメントが付属していると更に良い様に思えました。
まだ数回しか使っておらず、パイプ内が狭すぎることや壁の中の途中でボックスで分岐しており、結局まだ通線成功に至ってませんが、しっかり使えます。
早く通線したいですね。
戸建てのLAN配線に使用しました。15mの長さで十分でした。サイズ的に取り回しもよく、効率良く作業ができました。ケース付きのため保管もしやすいです。