曜日別特売

All Pourpose(詰換え用)

All Pourpose(詰換え用) - インフィニティ
(1件のレビュー)

コロナウイルスを不活性化するアルキルグリコシドを含んでいます。
手ぶくろもマスクも、二度拭きも必要なし
手肌に触れても安心だから、家中どこでも使い易い
敏感肌や手荒れでお困りの方や赤ちゃんがいるご家庭にもおすすめ

用途清掃・除菌・消臭用成分界面活性剤2.5%、アルキルグルコシド(やし・とうもろこし・パーム・小麦由来)液性弱アルカリ性使用量10~15cm角に一回スプレー(目安です。汚れの程度により加減して下さい)商品タイプ詰換え用効果清掃、除菌、消臭繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※天然成分を使用している為微粒子の沈殿や自然な色の変色がある場合がありますが性能性質及安全性への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61704485FC-AP1L-61ケース(1L×6本)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704494FC-AP1L-201ケース(1L×20本)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
離島数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61704485
2022-05-28
用途: 目に付いた時に目に付いた物を拭いています
飲食業

拭き掃除に最適です
匂いも無く 2度拭き無しは
本当に使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする