インフィニティ
Sanitizer(シャワーポンプタイプ)
サトウキビ由来のエタノールを65%配合
ベタつかず、無香料で、すっきりさっぱりとした気持ちの良い使い心地
お出かけ先でも、いつでもどこでも、気になる時にサッと除菌
手指消毒にも使用可能です
用途
アルコール除菌用
成分
エタノール(サトウキビ由来)、乳酸エチル(トウモロコシ由来)、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来)、精製水
付属品
専用空スプレーボトル
使用方法
10~20cm離して直接スプレー、もしくは乾いた布にスプレーして拭く
商品タイプ
本体
効果
除菌、消毒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(500mL×8本)
注意
※用途以外には使わない。
※飲まない。
※引火の恐れがあるので角の付近で使用しない。
※子供の手の届く所に置かない。
※直射日光を避け、高温や火気の近くに置かない。
※塗装・印刷・コーティング面などの変色・色落ち・シミの心配があるものは目立たない箇所で試してから使用する。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61704546
FC-SANI500SW-8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320