YAMAZEN(山善)
天然木ポールハンガー 高さ3段階(1245-1745)
2段階で高さを変えられる、天然木を使用した、おしゃれな木製ポールハンガー。やさしい手触りとナチュラルな風合いでお部屋の雰囲気にも合う。
用途
帽子、鞄、コート、衣類の収納、ハンガー掛けとして。
仕様
50cm単位×3段階で高さ調節が可能
材質
天然木/ブナ材(ラッカー塗装)
質量(kg)
2
タイプ
組立式/組立時間:約10-20分※工具不要
耐荷重(kg)
2(フック一本あたり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×1245~1745
脚間隔(mm)
約410
フック全長(mm)
内寸約100
支柱径(Φmm)
約20
内容量
1台
取扱説明書:
(0.76MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61575046
STPH-6(NA)
ナチュラル
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
61575055
STPH-6(DBR)
ブラウン
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください