曜日別特売

加熱式タバコ VP Style スターターセット

加熱式タバコ VP Style スターターセット - SMV JAPAN加熱式タバコ VP Style スターターセット - SMV JAPAN加熱式タバコ VP Style スターターセット - SMV JAPAN加熱式タバコ VP Style スターターセット - SMV JAPAN加熱式タバコ VP Style スターターセット - SMV JAPAN加熱式タバコ VP Style スターターセット - SMV JAPAN

ヒートスチーム方式で紙巻タバコが吸える加熱式タバコ、スターターセット。
喫煙者のニーズにこたえる加熱式タバコの新しい形。
専用タバコが不要で、いつもの紙巻きタバコがそのまま使える。
燃やさないから煙がなく、水蒸気だからニオイを低減。
専用タバコ不要(適用サイズ約85mm)。
1回の満充電で約15回使用可能。
1カートリッジにつき紙巻タバコ約60本使用可能。
カートリッジに充填されたリキッドがなくなり次第交換。

用途市販 紙巻タバコが使える。VP Style 充電式 加熱式タバコ スターターセット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×90×22※吸口含まず質量(kg)0.12材質アルミニウム、ポリプロピレンバッテリー容量(mAh)2200充電時間約90分(出力5V-2.1Aの場合/USB充電 )使用可能回数満充電時、約225パフ(吸引時間:2秒/回)付属品吸口×1、カートリッジ×1、充電用USBケーブル×1、クリーニングブラシ×1、取扱説明書・保証書×1タイプUSB充電式内容量1個
注意
※20歳以上対象商品
※本製品は市販の紙巻タバコ専用器具です。
※加熱式タバコの専用スティックはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575125SMV-60760ブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
61575134SMV-60761シルバー
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする