SMV JAPAN
加熱式タバコ VP Style 交換用カートリッジ
加熱式タバコ、VP Style専用リキッドカートリッジ。
内部のリキッドを蒸発させ、水蒸気にして吸引する。
厳しい品質管理の元製造。
紙巻タバコ約60本(使用方法や使用環境により異なります)使用可能。
用途
交換用 VP Style 充電式 加熱式タバコ専用 リキッド。
成分
グリセリン、プロピレングリコール
質量(kg)
0.08
容量(mL)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×12×62
カートリッジ
(カートリッジ対応本数)紙巻タバコ約60本
内容量
1個
注意
※本製品は単体ではご使用いただけません。市販の紙巻タバコ、VP Style本体と併せてご利用ください。
※本体のデザインおよび仕様については、変更になる場合がございます。※カートリッジ対応本数は使用方法や使用環境により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61575143
SMV-60770
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください