曜日別特売

コンロ奥カバーラック

コンロ奥カバーラック - アーネストコンロ奥カバーラック - アーネストコンロ奥カバーラック - アーネストコンロ奥カバーラック - アーネストコンロ奥カバーラック - アーネストコンロ奥カバーラック - アーネストコンロ奥カバーラック - アーネストコンロ奥カバーラック - アーネスト
(1件のレビュー)

油ハネが多く汚れやすい魚焼きグリルの排気口をカバーできる、コンロ奥ラック。
コンロの排気口を油はねから守りつつ、調味料や鍋などを置けるラックとしても使える。
お手入れ簡単。
シンプルで、どのようなキッチンにも対応しやすくあわせやすい。

用途魚焼きグリルやキッチンのデットスペースを有効利用。油はねガード 物置棚 調味料棚として内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
材質
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575195A-76904660×140×650.88本体:スチール(エポキシ紛体塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム8ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
61575204A-76865780×140×651本体:ステンレス鋼、脚ゴム:シリコーンゴム15ステンレス
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61575195
2022-03-02
用途: 魚グリル使用時
飲食業

いつもコンロ奥の排気口にゴミやホコリが落ちるのが気になっていたので、購入して満足してます
あと、使用中の鍋やフライパンの一時置き場に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする