曜日別特売

ゴミ箱上ラック 引出し付

ゴミ箱上ラック 引出し付 - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック 引出し付 - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック 引出し付 - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック 引出し付 - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック 引出し付 - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック 引出し付 - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック 引出し付 - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック 引出し付 - YAMAZEN(山善)

ごみ箱上を活用。家電も置けるごみ箱上収納ラック。
スマートでシンプルな作りでインテリアに調和するデザイン。
便利な引出し付きタイプ。フレームはスチール製でマグネットも使用可能。
水分や汚れもさっと拭けてお手入れも簡単。

用途キッチン、台所、リビングに。家電置き場、調味料置き場など多目的に使える。ハイタイプ キッチン収納 シェルフ レンジ台 ごみ箱上を有効活用 ごみ箱上ラック。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×460(取っ手含485)×850内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机下)755×425×670引出し内寸法(mm)幅315×奥行330×深さ110(側板70)材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)天板40、引き出し各5、全体50仕様脚部アジャスター付き組立時間約60分以上内容量1台
取扱説明書:(1.09MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575694DGR-800L(WL)ウォルナット
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
61575703DGR-800L(JW)ジョイホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする