曜日別特売

パイプ用エンドキャップ

パイプ用エンドキャップ - イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップ - イマオコーポレーション
(9件のレビュー)
材質(本体)ポリエチレン
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W1(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55613663PEC-R20-10-BK1袋(25個)20101220ブラック
560
544
598(税込)
当日出荷
55613679PEC-R20-10-GR1袋(25個)20101220グレー
560
544
598(税込)
3日以内出荷
返品不可
55613487PEC-R20-15-BK1袋(25個)201511.520ブラック
830
806
887(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
55613496PEC-R20-15-GR1袋(25個)201511.520グレー
830
806
887(税込)
3日以内出荷
返品不可
55613505PEC-R25-10-BK1袋(25個)251011.525ブラック
830
806
887(税込)
4日以内出荷
返品不可
55613514PEC-R25-10-GR1袋(25個)251011.525グレー
830
806
887(税込)
3日以内出荷
返品不可
55613523PEC-R25-15-BK1袋(25個)251511.525ブラック
830
806
887(税込)
当日出荷
55613539PEC-R25-15-GR1袋(25個)251511.525グレー
830
806
887(税込)
当日出荷
55613548PEC-R25-20-BK1袋(25個)252011.525ブラック
830
806
887(税込)
3日以内出荷
返品不可
55613557PEC-R25-20-GR1袋(25個)252011.525グレー
830
806
887(税込)
6日以内出荷
返品不可
55613943PEC-R30-10-BK1袋(25個)301011.530ブラック
1,110
1,077
1,185(税込)
当日出荷
55613959PEC-R30-10-GR1袋(25個)301011.530グレー
1,110
1,077
1,185(税込)
7日以内出荷
返品不可
55613968PEC-R30-15-BK1袋(25個)301511.530ブラック
1,110
1,077
1,185(税込)
当日出荷
55613977PEC-R30-15-GR1袋(25個)301511.530グレー
1,110
1,077
1,185(税込)
当日出荷
55613986PEC-R30-20-BK1袋(25個)302011.530ブラック
1,110
1,077
1,185(税込)
当日出荷
55613995PEC-R30-20-GR1袋(25個)302011.530グレー
1,110
1,077
1,185(税込)
当日出荷
55614528PEC-R35-10-BK1袋(10個)351011.535ブラック
670
650
715(税込)
3日以内出荷
返品不可
55614537PEC-R35-10-GR1袋(10個)351011.535グレー
670
650
715(税込)
7日以内出荷
返品不可
55614546PEC-R35-20-BK1袋(10個)352011.535ブラック
670
650
715(税込)
8日以内出荷
返品不可
55614555PEC-R35-20-GR1袋(10個)352011.535グレー
670
650
715(税込)
3日以内出荷
返品不可
55614309PEC-R35-25-BK1袋(10個)352511.535ブラック
890
864
950(税込)
3日以内出荷
返品不可
55614318PEC-R35-25-GR1袋(10個)352511.535グレー
890
864
950(税込)
3日以内出荷
返品不可
55614327PEC-R40-15-BK1袋(10個)40151240ブラック
890
864
950(税込)
3日以内出荷
返品不可
55614336PEC-R40-15-GR1袋(10個)40151240グレー
890
864
950(税込)
4日以内出荷
返品不可
55614345PEC-R40-20-BK1袋(10個)40201240ブラック
890
864
950(税込)
当日出荷
55614354PEC-R40-20-GR1袋(10個)40201240グレー
890
864
950(税込)
当日出荷
55614363PEC-R40-25-BK1袋(10個)402511.540ブラック
890
864
950(税込)
当日出荷
55614379PEC-R40-25-GR1袋(10個)402511.540グレー
890
864
950(税込)
当日出荷
55614388PEC-R40-30-BK1袋(10個)40301140ブラック
890
864
950(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
55614397PEC-R40-30-GR1袋(10個)40301140グレー
890
864
950(税込)
当日出荷
55614406PEC-R40-35-BK1袋(10個)40351240ブラック
890
864
950(税込)
3日以内出荷
返品不可
55614415PEC-R40-35-GR1袋(10個)40351240グレー
890
864
950(税込)
翌々日出荷
返品不可
55613688PEC-R45-15-BK1袋(5個)45151145ブラック
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55613697PEC-R45-15-GR1袋(5個)45151145グレー
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55613706PEC-R45-20-BK1袋(5個)452011.545ブラック
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55613715PEC-R45-20-GR1袋(5個)452011.545グレー
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55613724PEC-R45-25-BK1袋(5個)45251245ブラック
560
544
598(税込)
3日以内出荷
返品不可
55613733PEC-R45-25-GR1袋(5個)45251245グレー
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55613749PEC-R45-30-BK1袋(5個)45301245ブラック
560
544
598(税込)
当日出荷
55613758PEC-R45-30-GR1袋(5個)45301245グレー
560
544
598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55613767PEC-R45-35-BK1袋(5個)45351245ブラック
560
544
598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55613776PEC-R45-35-GR1袋(5個)45351245グレー
560
544
598(税込)
3日以内出荷
返品不可
55613785PEC-R50-20-BK1袋(5個)50201550ブラック
560
544
598(税込)
当日出荷
55613794PEC-R50-20-GR1袋(5個)50201550グレー
560
544
598(税込)
当日出荷
55613803PEC-R50-25-BK1袋(5個)502511.550ブラック
560
544
598(税込)
当日出荷
55613819PEC-R50-25-GR1袋(5個)502511.550グレー
560
544
598(税込)
当日出荷
55613828PEC-R50-30-BK1袋(5個)50301250ブラック
560
544
598(税込)
当日出荷
55613837PEC-R50-30-GR1袋(5個)50301250グレー
560
544
598(税込)
当日出荷
55614564PEC-R50-35-BK1袋(5個)503514.550ブラック
670
650
715(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614573PEC-R50-35-GR1袋(5個)503514.550グレー
670
650
715(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: アルミ手摺り天端キャップ紛失部の代替品納め
建設業・工事業

たくさんのサイズに対応してあるので頭のサイズさえ近ければ
ギザギザ部分を加工することにより満足いく納めが出来ました。

2025-11-01
用途: イベント用什器のキャップ

サイズも丁度いいので助かりました
白色があるとさらに満足です

2024-12-15
用途: メッキチャンネル
サービス業

市販の穴開きチャンネルCH-1に使用しましたが外径はめあい共にどんぴしゃでした。グレー色ですが思った以上にユニクロメッキと馴染んでいい感じです。
端の存在をそれとなく意識させたい場合は黒の方が安全か…と考えた程に存在感が消え、黒のキャップ着けてます!というDIY感も薄れる様に思います。
色の移行昇華の不安もなく安価でよいものを見つけました。

2024-10-08
用途: 縁台の足に利用しました
魁コンサルティングサービス

この手の部品は奇数であると不足又は余りがでますので、1セット偶数としていただけると幸いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 55614379
2025-06-21
用途: メンテナンス工事
建設業・工事業

なかなかサイズがなく困っていましたが、良かったです。

対象商品 : 55614266
2024-06-20
用途: 治具の制作で角パイプの工程処理に最適です

角パイプ加工で治具制作の時、上部を固定すると各部取り付けのセッチングができませんがこれを使えば加工はできて後のメンテナンスが出来、またデザイン的にも抜群です。いつも各サイズで使っています。

対象商品 : 55614309
2023-12-12
用途: フェンスポールキャップ
INDESIGNサービス業

中々サイズがなく、モノタロウで探して購入。ジャストフィットでした。

1が参考にしています
対象商品 : 55613995
2023-01-14
用途: 古くなった物と交換
有限会社マルイ興業

ピッタリ嵌りました。良い商品で満足してます。お勧めできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする