防寒手袋 EXTRAGUARD EG-015 WINDPROOF

防寒手袋 EXTRAGUARD EG-015 WINDPROOF - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 EXTRAGUARD EG-015 WINDPROOF - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 EXTRAGUARD EG-015 WINDPROOF - TOWA(東和コーポレーション)
(2件のレビュー)

甲部分の内側TPUフィルムと掌部分の特殊ハードPU使用で、優れた防風防寒性能を発揮します。
親指と人差し指はタッチパネル対応になっています。
保温効果の高い起毛フリース生地を使用しています。

用途スポーツ、アウトドアに。機能防寒・保温、タッチパネル対応材質【手のひら部】ポリエステル、ポリウレタン【甲部】ポリエステル、ポリウレタン、TPU(防風フィルム)【袖部】ポリエステル、ポリウレタンアニマルカモフラ入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
フィット感を高めるため、少し小さめのサイズ感になっています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61576254EG-015-MM23.07.718.058.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61576263EG-015-LL23.88.019.063.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61576279EG-015-LLLL24.68.320.068.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-20
用途: 自転車での外出時
その他業種

防風、防寒とありますが全く防御できていませんでした。
指の側面側がスカスカでそこから風がガッツリ入り込んで来て一瞬で手が冷えます。
とても寒さ対策に使える物ではないのでご注意ください。

対象商品 : 61576254
2021-02-19
用途: 冷凍庫作業用

防寒と言える程の防寒ではありません。
しないよりはした方がいい程度です。
ただ、-18℃で使用した感想なので、外気温では防寒なのかも知れませんね。
手の甲が直ぐ冷たくなります。
説明にもある様にサイズ感が小さめですので1サイズ上をお勧めします。
説明を読まずに購入したので小さ過ぎて使えそうもありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする