アンカー

アンカー - Box Latchアンカー - Box Latch

【ボックスラッチを更にしっかり固定】アンカーが段ボールとボックスラッチLを更にしっかりと固定してくれます。特殊な固定構造により段ボール箱の蓋の膨らみを軽減します。ボックスラッチを付けたまま段ボールをフラットにして保管できます。
【ボックスラッチL専用】アンカーはボックスラッチL専用です。Mサイズには使用できません。
※一度アンカーを付けるとボックスラッチ本体から取り外すことはできないのでご注意ください。

用途段ボールとボックスラッチLを強力に固定することができます。材質ナイロンオレンジサイズ55×25×18高さ(mm)18縦(mm)55横(mm)25内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61576735ELS644135091078SET
オープン1,390
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする