The Parts ネームプレート取付用回転ピン&クリップ

The Parts ネームプレート取付用回転ピン&クリップ - キョウリツ サインテックThe Parts ネームプレート取付用回転ピン&クリップ - キョウリツ サインテックThe Parts ネームプレート取付用回転ピン&クリップ - キョウリツ サインテックThe Parts ネームプレート取付用回転ピン&クリップ - キョウリツ サインテック
(1件のレビュー)

1パック20枚入りネームプレート取付用の回転ピン&クリップ、テープ接着タイプです。
360°回転しますので、ユニフォームなどの形状を気にせず、正面を向けて着用することが可能です。
ネームプレートThe Nameが別途必要です。

材質ABS、アクリル、真鍮、スチール、ウレタン質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×17×16入数20内容量1ケース(20個)
注意
※部品に安全ピンが使用されていますので、ご使用の際は充分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61576489KP-4T
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 名札の制作で使用しました
Art Factory NOAその他業種

クリップが回転するのでポケットの無い服の女性の方に喜ばれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする