室町ケミカル
ムロマック ミニカラムスタンド (L用)
カラムスタンド、トレイの2段組です。
トレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べられます。
用途
クロマトグラフィー等研究、実験用
材質
ポリ塩化ビニル
立て数(本)
10
高さ(cm)
22.5
縦(cm)
14.5
アズワン品番
64-5080-38
横(cm)
36.5
内容量
1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途ミニカラム(L用)をご購入ください。
※直射日光に当てないで冷案所で保管ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61577383
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200