ムロマック ミニカラム M
カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。
小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。
目皿を取り替えて再利用できます。
複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。
使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用
材質PP
長さ(mm)58
容量(mL)2.5
キャップ連結:25個
ディスク50枚
アズワン品番64-5080-35
内径(mm)6.5~8.5
目皿50枚
ストップコック三方:15個
注射器50mL:10本
液溜層容量(mL)10
内容量1式(50本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途カラムスタンド(S、M共用)をご購入ください。
※直射日光に当てないで冷案所で保管ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07