ムロマック ミニカラム L

ムロマック ミニカラム L - 室町ケミカルムロマック ミニカラム L - 室町ケミカルムロマック ミニカラム L - 室町ケミカルムロマック ミニカラム L - 室町ケミカル

カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。
小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。
目皿を取り替えて再利用できます。
複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。
使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。

用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)118容量(mL)10キャップ連結:20個ディスク20枚アズワン品番64-5080-36内径(mm)10.0~11.0目皿20枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)5.0 (※連続キャップを使って50注射器を接続すると便利で)内容量1式(20本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途カラムスタンド(L用)をご購入ください。
※直射日光に当てないで冷案所で保管ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61577417-
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする